• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Eco lapkatartó, konkáv homlokbeszúráshoz, jobbos, ⌀ tartomány beszúrás D1 / D2: 26/39mm

Cikkszám: 273890 26/39
Kedvezmény
261,12 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ tartomány beszúrás D1 / D2 (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 26 mm
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 39 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Beszúrási szélesség w 3 mm
Max. fogásmélység tmax 13 mm
Lapkacsavar 279815 9
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273890 26/39
EAN / GTIN 4045197516626
Gyártó száma 273890 26/39

Leírás

Felhasználás:

A 273840273851 sz. GARANT eco-késszárral.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka).

Figyelem:

D1 = minimális ⌀ az 1. beszúráshoz / D2 = maximális ⌀ az 1. beszúráshoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz