Van alternatíva erre a termékre

GARANT Master Mute cserélhető fej DM/42

Cikkszám: 264838 DM/42
Kedvezmény
264,18 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rendszer / típus Egységár ÁFA-val
  • Rendszer: DM
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Felhasználás módja jobbos
Rendszer DM
belső hűtés igen
Szárméret 40 mm
Cserélhető fej ISO kódja DDUNR
Hozzávaló váltólapka DN.. 1506..
Fogásszög 93 fok
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 48 mm
Középeltolódás L3 27 mm
Teljes hossz L 35 mm
Alátétlapka 259033 3
Csavar alátétlapkához 259027 2
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű 259036 4
Termék fajtája Furatfej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 264838 DM/42
EAN / GTIN 4251414902671
Gyártó száma 264838 DM/42

Leírás

Alkalmazható:

264930, 264934 és 264938 sz. furatkés szárak.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz