{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Mute | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Rendszer | DM | |
belső hűtés | igen | |
Szárméret | 40 mm | |
Cserélhető fej ISO kódja | SVUCR | |
Hozzávaló váltólapka | VC.. 1604.. | |
Fogásszög | 93 fok | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 49 mm | |
Középeltolódás L3 | 27 mm | |
Teljes hossz L | 28 mm | |
Váltólapka csavar | 269028 49 | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 264838 DM/8 | |
EAN / GTIN | 4067263707912 | |
Gyártó száma | 264838 DM/8 |