{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Mute | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Rendszer | DM | |
belső hűtés | igen | |
Szárméret | 40 mm | |
Cserélhető fej ISO kódja | PCLNR | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 1204.. | |
Fogásszög | 95 fok | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 50 mm | |
Középeltolódás L3 | 27 mm | |
Teljes hossz L | 26 mm | |
Könyökemelő | 259015 18 | |
Könyökemelő csavar | 259018 18 | |
Alátétlapka | 269005 13 | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 264838 DM/1 | |
EAN / GTIN | 4067263707844 | |
Gyártó száma | 264838 DM/1 |