GARANT Master Mute cserélhető fej DM/7

Cikkszám: 264838 DM/7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Rendszer: DM
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Felhasználás módja jobbos
Rendszer DM
belső hűtés igen
Szárméret 40 mm
Cserélhető fej ISO kódja STFCR
Hozzávaló váltólapka TC.. 16T3..
Fogásszög 93 fok
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 50 mm
Középeltolódás L3 32 mm
Teljes hossz L 29 mm
Váltólapka csavar 269028 50
Termék fajtája Furatfej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 264838 DM/7
EAN / GTIN 4067263707905
Gyártó száma 264838 DM/7

Leírás

Alkalmazható:

264930, 264934 és 264938 sz. furatkés szárak.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Rendszer / típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz