GARANT Master Mute cserélhető fej DM/10

Cikkszám: 264838 DM/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Rendszer: DM
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Felhasználás módja jobbos
Rendszer DM
belső hűtés igen
Szárméret 40 mm
Cserélhető fej ISO kódja SIR
Hozzávaló váltólapka 22
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 47 mm
Középeltolódás L3 25,7 mm
Teljes hossz L 30 mm
Váltólapka csavar 269028 51
Termék fajtája Furatfej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 264838 DM/10
EAN / GTIN 4067263707936
Gyártó száma 264838 DM/10

Leírás

Kivitel:

22 méretű menetlapkákhoz.

Alkalmazható:

264930, 264934 és 264938 sz. furatkés szárak.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Rendszer / típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz