{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Mute | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 11×D | |
Rezgés | csillapított | |
Rendszer | DM | |
belső hűtés | igen | |
Teljes hossz L | 660 mm | |
H alaptest középeltolódás | 5 mm | |
Nem befogható tartomány S | 239 mm | |
Ajánlott befogási hossz | 200 mm | |
Szerelőcsavar készlet | 269026 3 | |
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz | 269208 | |
Nagynyomású összekötő tömlő | 269207 | |
Hozzávaló cserélhető fejek | 264838; 264839 | |
Termék fajtája | Furatkés szár |
Cikkszám | 264934 DM/50 | |
EAN / GTIN | 4062406231378 | |
Gyártó száma | 264934 DM/50 |