GARANT Master Mute furatkés szár rezgéscsillapító GL/16

Cikkszám: 264866 GL/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rendszer / szár ⌀ Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Rezgés: csillapított
  • Rendszer: GL
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Rezgés csillapított
Rendszer GL
belső hűtés igen
Teljes hossz L 170 mm
Nem befogható tartomány S 74 mm
Ajánlott befogási hossz 64 mm
Szerelőcsavar készlet 269026 1
Hozzávaló cserélhető fejek 264830; 264831
Termék fajtája Furatkés szár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 264866 GL/16
EAN / GTIN 4062406231408
Gyártó száma 264866 GL/16

Leírás

Tartalom:

Szűkítő adapter hűtőfolyadék csatlakozóhoz.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!
Dmin = 1/2 szár ⌀ + L3 forgácsoló fej középeltolódás.
Kényelmes furatkés irányítás a 265001 sz. szerelőfej segítségével.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz