GARANT Master Mute furatkés, balos, Szár ⌀ / lapkaméret: 12/06mm

Cikkszám: 260045 12/06
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 8024
  • Rezgés: csillapított
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Szár ⌀ Ds 12 mm
Lapkaméret 6 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány DIN 8024
Rezgés csillapított
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A12X SCLCR/L06
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CC.. 0602..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 16 mm
Középeltolódás L3 8,5 mm
Nem befogható tartomány S 72 mm
Teljes hossz L 120 mm
Kinyúlási hossz L1 60 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 38
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260045 12/06
EAN / GTIN 4067263623373
Gyártó száma 260045 12/06

Leírás

Kivitel:

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz