{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Mute | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 8×D | |
Rezgés | csillapított | |
Rendszer | DM | |
Belső hűtés | igen | |
Teljes hossz L | 628 mm | |
H alaptest középeltolódás | 10 mm | |
Nem befogható tartomány S | 230 mm | |
Ajánlott befogási hossz | 240 mm | |
Szerelőcsavar készlet | 269026 3 | |
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz | 269208 | |
Nagynyomású összekötő tömlő | 269207 | |
Hozzávaló cserélhető fejek | 264838; 264839 | |
Termék fajtája | Furatkés szár |
Cikkszám | 264930 DM/60 | |
EAN / GTIN | 4062406231354 | |
Gyártó száma | 264930 DM/60 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |