90°-os befogó, hengeres, belső hűtéssel Hosszú, Típus: 16

Cikkszám: 239745 16
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • belső hűtés: igen
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
belső hűtés igen
Szár DIN 6535 HA, h6
Átmenő furat ⌀-höz 17,21 mm - 21,2 mm
Zsákfurat ⌀-höz 21,21 mm - 25,2 mm
Teljes hossz L 160 mm
Hasznos hossz L1 105 mm
Szár ⌀ DS h6 20 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték 15 Nm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 239745 16
EAN / GTIN 4045197593252
Gyártó száma 239745 16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

NC-hez alkalmas kivitel egyenes szár ⌀-vel hidroplasztikus vagy nagypontosságú szerszámtartókba történő szabványos befogáshoz a maximális pontosság és folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

Vegye figyelembe a tartó és a dörzsárfej befogási méretét. További befogók 210550210582 és 212000 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz