{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | TopCut | |
belső hűtés | igen | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Átmenő furat ⌀-höz | 32,21 mm - 50 mm | |
Zsákfurat ⌀-höz | 40,21 mm - 50 mm | |
Teljes hossz L | 146 mm | |
Hasznos hossz L1 | 82,5 mm | |
Szár ⌀ DS h6 | 32 mm | |
Ajánlott meghúzási nyomaték | 35 Nm | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
Cikkszám | 239740 29 | |
EAN / GTIN | 4062406115760 | |
Gyártó száma | 239740 29 |