{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Quatron® | |
Névleges ⌀ D | 17 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 51 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 75 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 050204 13-.. | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235502 17 | |
EAN / GTIN | 4047109024373 | |
Gyártó száma | U11 61700 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, ⌀ DC: 17mm
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
295,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
377,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
293,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
444,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan |
Névleges ⌀ D | 17 | 17 | 17 | 17 |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |