{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HOLEX Pro | |
Névleges ⌀ D | 23 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 95 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 116 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,3 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Váltólapka csavar készlet | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 172 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235010 23 | |
EAN / GTIN | 4062406253516 | |
Gyártó száma | 235010 23 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 23 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
344,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
399,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
502,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | 4×D | 4×D |
Váltólapka ISO kód | SOMT070308 / XOMT070305 | WOEX 040304 | SOGX 080407 |
Névleges ⌀ D | 23 | 23 | 23 |
Szár | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Hasznos hossz L1 | 95 | 92 | 92 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |
Kinyúlási hossz LA | 116 | 116 | 112 |