{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HOLEX Pro | |
Névleges ⌀ D | 33 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 135 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 163 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,35 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Váltólapka csavar készlet | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 223 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235010 33 | |
EAN / GTIN | 4062406253646 | |
Gyártó száma | 235010 33 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 33 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
402,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
428,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
587,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | 4×D | 4×D |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | SOMT110408 / XOMT110406 | WOEX 05T304 | SOGX 110509 |
Szár | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Váltólapka csavar készlet | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |
Kinyúlási hossz LA | 163 | 161 | 157 |