{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HOLEX Pro | |
Névleges ⌀ D | 26 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 107 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 129 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,3 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Váltólapka csavar készlet | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 189 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235010 26 | |
EAN / GTIN | 4062406253554 | |
Gyártó száma | 235010 26 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 26 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
344,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
428,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
502,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | SOMT093608 / XOMT093605 | WOEX 05T304 | SOGX 080407 |
Névleges ⌀ D | 26 | 26 | 26 |
Hasznos hossz L1 | 107 | 104 | 104 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |
Kinyúlási hossz LA | 129 | 128 | 125 |