HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 27 mm

Cikkszám: 235010 27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 4×D
  • Szár: ISO 9766
  • Fúrási felhasználás: Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat HOLEX Pro
    Névleges ⌀ D 27
    Váltólapkás fúró furatmélység max. 4×D
    Szár ISO 9766
    Fúrási felhasználás Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia HPC
    Hasznos hossz L1 111 mm
    Coll ⌀ 11/16 coll
    Kinyúlási hossz LA 134 mm
    Szár ⌀ Ds 32 mm
    Szárhossz Ls 60 mm
    Maximális állítási határérték Vmax 0,3 mm
    Váltólapka ISO kód SOMT093608 / XOMT093605
    Váltólapka csavar készlet 232980 4 (TX9;1,2Nm)
    Vágóélek száma Z 1
    Teljes hossz L 194 mm
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 235010 27
    EAN / GTIN 4062406253578
    Gyártó száma 235010 27

    Leírás

    Kivitel:

    A HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinálja a költséghatékonyságot a műszakilag kiforrott teljesítménnyel.
    Kihívást jelentő fúrási helyzetekben is használható 4xD-ig.
    Furattűrés: -0,05 / +0,3 mm

    Felhasználás:

    A 235030235082 sz. váltólapkákkal.
    Szükségesek mind az SOMT váltólapkák külső váltólapka fészekhez, mind az XOMT váltólapkák a belső váltólapka fészekhez.

    Tartalom:

    Váltólapka csavarokkal (váltólapkák nélkül).

    Ajánlás:

    Megfúráskor csökkentse az előtolást 70%-ra.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 27 mm

    HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 27 mm

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    11 darabszám azonnal szállítható
    376,00 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    12 darabszám azonnal szállítható
    535,50 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Fúrási felhasználás Ferde kilépés korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan Központfúrás korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan
    belső hűtés igen igen
    Váltólapka ISO kód SOMT093608 / XOMT093605 SOGX 100408
    Szárhossz Ls 60 60
    Váltólapka csavar készlet 232980 4 (TX9;1,2Nm) 239700 10IP (2,8 Nm)
    Coll ⌀ 11/16 1 1/16
    Kinyúlási hossz LA 134 130

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz