{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HOLEX Pro | |
Névleges ⌀ D | 29 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 119 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 143 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,3 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Váltólapka csavar készlet | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 203 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235010 29 | |
EAN / GTIN | 4062406253592 | |
Gyártó száma | 235010 29 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 4×D, ⌀ DC: 29mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
368,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
428,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
541,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | 4×D | 4×D |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Névleges ⌀ D | 29 | 29 | 29 |
Szár | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Váltólapka csavar készlet | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |
Kinyúlási hossz LA | 143 mm | 140 mm | 139 mm |