{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ D | 29 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Hasznos hossz L1 | 116 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 140 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 1,5 mm | |
Váltólapka ISO kód | WOEX 05T304 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 200 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232310 29 | |
EAN / GTIN | 4045197552938 | |
Gyártó száma | 232310 29 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Váltólapkás telibefúró kombinált szárral 29 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
428,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
541,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
368,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 |
Váltólapka ISO kód | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Névleges ⌀ D | 29 | 29 | 29 |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Váltólapka csavar készlet | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Hasznos hossz L1 | 116 mm | 116 mm | 119 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |