{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ D | 14 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Hasznos hossz L1 | 56 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,5 mm | |
Váltólapka ISO kód | WOEX 030204 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 130 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232310 14 | |
EAN / GTIN | 4045197551276 | |
Gyártó száma | 232310 14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Váltólapkás telibefúró kombinált szárral, 4×D, ⌀ DC: 14mm
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
376,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
446,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
306,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
552,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan |
Váltólapka ISO kód | WOEX 030204 | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 | SOGX 050204 |
Névleges ⌀ D | 14 | 14 | 14 | 14 |
Váltólapka csavar készlet | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Hasznos hossz L1 | 56 mm | 56 mm | 59 mm | 70 mm |
Kinyúlási hossz LA | 80 mm | 69 mm | 74 mm | 97 mm |