{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ D | 23 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Hasznos hossz L1 | 92 mm | |
Coll ⌀ | 29/32 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 116 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,5 mm | |
Váltólapka ISO kód | WOEX 040304 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 172 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232310 23 | |
EAN / GTIN | 4045197552877 | |
Gyártó száma | 232310 23 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Váltólapkás telibefúró kombinált szárral, 4×D, ⌀ DC: 23mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
399,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
502,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
344,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
597,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | WOEX 040304 | SOGX 080407 | SOMT070308 / XOMT070305 | SOGX 080407 |
Névleges ⌀ D | 23 | 23 | 23 | 23 |
Hasznos hossz L1 | 92 mm | 92 mm | 95 mm | 115 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |
Kinyúlási hossz LA | 116 mm | 112 mm | 116 mm | 147 mm |