{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Drill | |
Névleges ⌀ D | 23 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 92 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 112 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,25 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 080407 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Váltólapka minőség belső vágóélhez | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 234010 23 | |
EAN / GTIN | 4045197740342 | |
Gyártó száma | 234010 23 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 23 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
502,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
344,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 |
belső hűtés | igen | igen |
Névleges ⌀ D | 23 | 23 |
Szárhossz Ls | 56 | 56 |
Váltólapka csavar készlet | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8Nm) |
Hasznos hossz L1 | 92 | 95 |
Kinyúlási hossz LA | 112 | 116 |