{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Drill | |
Névleges ⌀ D | 40 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 160 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 188 mm | |
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Szárhossz Ls | 68 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,25 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 130511 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Váltólapka minőség belső vágóélhez | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 234010 40 | |
EAN / GTIN | 4045197740816 | |
Gyártó száma | 234010 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 40 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
648,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
456,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan | Ferde kilépés korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan |
Váltólapka ISO kód | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Szár ⌀ Ds | 40 | 40 |
Váltólapka csavar készlet | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Sorozat | Power Drill | HOLEX Pro |
Kinyúlási hossz LA | 188 | 196 |