{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Drill | |
Névleges ⌀ D | 32 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 128 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 152 mm | |
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Szárhossz Ls | 68 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,25 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 110509 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Váltólapka minőség belső vágóélhez | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 234010 32 | |
EAN / GTIN | 4045197740618 | |
Gyártó száma | 234010 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
587,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
428,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
402,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | SOGX 110509 | WOEX 05T304 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Névleges ⌀ D | 32 | 32 | 32 |
Szár | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Hasznos hossz L1 | 128 | 128 | 131 |
Kinyúlási hossz LA | 152 | 157 | 158 |