{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Drill | |
Névleges ⌀ D | 28 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 112 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 134 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,25 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 100408 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Váltólapka minőség belső vágóélhez | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 234010 28 | |
EAN / GTIN | 4045197740519 | |
Gyártó száma | 234010 28 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 28 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
541,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|||
Through-coolant | igen | yes | yes |
ISO code indexable insert | SOGX 100408 | WOEX 05T304 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nominal ⌀ D | 28 | 28 | 28 |
Shank | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Reach L1 | 112 | 112 | 115 |
Type of product | Váltólapkás fúró | Indexable drill | Indexable drill |
Overhang LA | 134 | 136 | 139 |