Váltólapkás telibefúró kombinált szárral 15 mm

Cikkszám: 232310 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 4×D
  • Szár: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ D 15
    Váltólapkás fúró furatmélység max. 4×D
    Szár DIN 6535 HE, DIN 6595
    Fúrási felhasználás Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia MTC
    Hasznos hossz L1 60 mm
    Coll ⌀ 19/32 coll
    Kinyúlási hossz LA 84 mm
    Szár ⌀ Ds 20 mm
    Szárhossz Ls 50 mm
    Maximális állítási határérték Vmax 0,5 mm
    Váltólapka ISO kód WOEX 030204
    Váltólapka csavar készlet 239700 6IP (0,6 Nm)
    Vágóélek száma Z 1
    Teljes hossz L 134 mm
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 232310 15
    EAN / GTIN 4045197551283
    Gyártó száma 232310 15

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy stabilitás és maximális folyamatbiztonság

    Felhasználás:

    Álló és forgó alkalmazáshoz.
    Visszahúzási barázdák nélküli fúráshoz és pontos mérettartáshoz (kb. ±0,1 mm).
    Kis teljesítményű gépekhez is alkalmas. Speciálisan MTC (Multi Task Cutting) alkalmazáshoz új generációs eszterga-/maróközpontokon (MTM).

    Alkalmazható:

    WOEX 030204 váltólapkák.

    Figyelem:

    FIGYELEM! A fúró kilépésekor egy tárcsa esik le. Forgó munkadarabok esetén balesetveszély áll fenn! Hozzon óvintézkedéseket!
    Lépcsős szerszámok 2 lépcsőig az Ön előírásai szerint külön ajánlatkérésre szállítható. (Minimális rendelési mennyiség: 2 darab).
    Az űrlap megtalálható a termékoldalon található E-Shopban az „Űrlapok“ alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz