WOEX 030204 S, HB7635, Típus: ST900

Cikkszám: 232420 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,40 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,50 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
504 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Forgácsolási stratégia: MTC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOEX 030204 S
Minőség HB7635
Szerszámanyag HM
Forgácsolási stratégia MTC
Előtolás f 0,08 mm/ford.
Cserék / élek száma 3
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 232420 ST900
EAN / GTIN 4045197346278
Gyártó száma 232420 ST900

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
275
Acél < 750 N/mm²
P
275
Acél < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

232298; 232300; 232302; 232310 sz. GARANT váltólapkás telibefúrókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


WOEX 030204 S, HB7635, Típus: ST900

WOEX 030204 S, HB7635, Típus: ST900

érdeklődés szerint
Raktáron
504 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
680 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Váltólapka ISO kód WOEX 030204 S WOEX 040304 S
Szerszámanyag HM HM
Minőség HB7635 HB7635
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz Váltólapka fúráshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz