{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HOLEX Pro | |
Névleges ⌀ D | 32 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 67 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 94 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,35 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Váltólapka csavar készlet | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 154 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235000 32 | |
EAN / GTIN | 4062406252946 | |
Gyártó száma | 235000 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
343,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
308,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
439,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | 2×D | 2×D |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | SOMT110408 / XOMT110406 | WOEX 05T304 | SOGX 110509 |
Szárhossz Ls | 60 mm | 60 mm | 68 mm |
Váltólapka csavar készlet | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Hasznos hossz L1 | 67 mm | 64 mm | 64 mm |