{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Drill | |
Névleges ⌀ D | 32 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 64 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 88 mm | |
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Szárhossz Ls | 68 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,25 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 110509 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Váltólapka minőség belső vágóélhez | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 234000 32 | |
EAN / GTIN | 4045197739919 | |
Gyártó száma | 234000 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
439,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
308,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
343,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | igen | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | SOGX 110509 | WOEX 05T304 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Névleges ⌀ D | 32 | 32 | 32 |
Szárhossz Ls | 68 | 60 | 60 |
Váltólapka csavar készlet | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Forgácsolási stratégia | HPC | MTC | HPC |
Kinyúlási hossz LA | 88 | 93 | 94 |