{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Drill | |
Névleges ⌀ D | 18,5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 38 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,25 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 060305 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Váltólapka minőség belső vágóélhez | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 234000 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197739643 | |
Gyártó száma | 234000 18,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 2×D, ⌀ DC: 18,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
359,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
278,39 €
164,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | 2×D |
belső hűtés | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Névleges ⌀ D | 18,5 | 18,5 |
Szárhossz Ls | 56 mm | 56 mm |
Hasznos hossz L1 | 38 mm | 39 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |