{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Drill | |
Névleges ⌀ D | 30 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 60 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 83 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,25 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 100408 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Váltólapka minőség belső vágóélhez | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 234000 30 | |
EAN / GTIN | 4045197739872 | |
Gyártó száma | 234000 30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 2×D, ⌀ DC: 30mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
416,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
292,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
296,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 |
belső hűtés | igen | sim | sí |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Forgácsolási stratégia | HPC | MTC | HPC |
Hasznos hossz L1 | 60 mm | 60 mm | 63 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles |
Kinyúlási hossz LA | 83 mm | 89 mm | 90 mm |