SOGX 050204, HB630, Típus: UNI

Cikkszám: 234038 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,42 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,85 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
241 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOGX 050204
Sorozat Power Drill
Típus UNI
Minőség HB630
Szerszámanyag HM
Előtolás f 0,04 - 0,16 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 234038 UNI
EAN / GTIN 4045197697677
Gyártó száma 234038 UNI

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
260
Acél < 750 N/mm²
P
240
Acél < 900 N/mm²
P
210
Acél < 1100 N/mm²
P
170
Acél < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

GARANT Power Drill 234000234025 sz.

Ajánlás:

A 234015 és 234025 sz. tartóval való megfúráskor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


SOGX 050204, HB630, Típus: UNI

SOGX 050204, HB630, Típus: UNI

érdeklődés szerint
Raktáron
241 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
15,42 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,85 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
557 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
16,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
13,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
814 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
17,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
14,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
555 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
17,64 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
14,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
469 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
18,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
15,45 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
19,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
16,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
523 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 4 4 4 4 4 4 4
Váltólapka ISO kód SOGX 050204 SOGX 060305 SOGX 070306 SOGX 080407 SOGX 100408 SOGX 110509 SOGX 130511
Szerszámanyag HM HM HM HM HM HM HM
Minőség HB630 HB630 HB630 HB630 HB630 HB630 HB630
Típus UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz Váltólapka fúráshoz Váltólapka fúráshoz Váltólapka fúráshoz Váltólapka fúráshoz Váltólapka fúráshoz Váltólapka fúráshoz

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Power Drill" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz