{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
⌀ D | 26 mm | |
Minőség | IC908 | |
Szerszámanyag | HM | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Alapelem méret | 26 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,4 mm/ford. | |
ISCAR termékmegnevezés | FCP 260 IC908 | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Bevonat | TiAlN | |
Geometria | FCP | |
Gyártó jelölése | FCP 260 IC908 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 231790 26 | |
EAN / GTIN | 7291075300215 | |
Gyártó száma | 5568236 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM forgácsoló betét FCP k7, IC908, ⌀ DC: 26mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
159,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
60,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
159,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Cserék / élek száma | 2 | 1 | 1 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Szerszámanyag | HM | HSS E PM | HM |
Minőség | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Csúcsszög | 140 fok | 132 fok | 160 fok |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz |