{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
⌀ D | 13,8 mm | |
Minőség | IC908 | |
Szerszámanyag | HM | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Alapelem méret | 13 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,24 mm/ford. | |
Előtolás fz acélban < 55 HRC | 0,14 mm/ford. | |
ISCAR termékmegnevezés | ICP 135 IC908 | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Bevonat | TiAlN | |
Geometria | FCP | |
Gyártó jelölése | FCP 138 IC908 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 231790 13,8 | |
EAN / GTIN | 7291075299458 |