{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
⌀ D | 13 mm | |
Minőség | IC908 | |
Szerszámanyag | HM | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Alapelem méret | 13 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,24 mm/ford. | |
ISCAR termékmegnevezés | FCP 130 IC908 | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Bevonat | TiAlN | |
Geometria | FCP | |
Gyártó jelölése | FCP 130 IC908 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 231790 13 | |
EAN / GTIN | 7291075298642 | |
Gyártó száma | 5509961 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM forgácsoló betét FCP k7, IC908, ⌀ DC: 13mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
98,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
192 darabszám azonnal szállítható
51,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 13 mm | 13 mm |
Cserék / élek száma | 2 | 1 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN |
Szerszámanyag | HM | HSS E PM |
Minőség | IC908 | TiAlN |
Csúcsszög | 140 fok | 132 fok |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz |