{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Minőség | IC908 | |
Szerszámanyag | HM | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Alapelem méret | 28 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,4 mm/ford. | |
ISCAR termékmegnevezés | FCP 285 IC908 | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Bevonat | TiAlN | |
Geometria | FCP | |
Gyártó jelölése | FCP 285 IC908 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 231790 28,5 | |
EAN / GTIN | 7291075300246 | |
Gyártó száma | 5569296 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM forgácsoló betét FCP k7, IC908, ⌀ DC: 28,5mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
180,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
166,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
166,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Cserék / élek száma | 2 | 1 | 1 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Csúcsszög | 140 fok | 135 fok | 135 fok |
Alapelem méret | 28 | 28 | 28 |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz |