{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
⌀ D | 19 mm | |
Minőség | IC908 | |
Szerszámanyag | HM | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Alapelem méret | 19 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,31 mm/ford. | |
ISCAR termékmegnevezés | FCP 190 IC908 | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Bevonat | TiAlN | |
Geometria | FCP | |
Gyártó jelölése | FCP 190 IC908 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 231790 19 | |
EAN / GTIN | 7291075298758 | |
Gyártó száma | 5509973 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM forgácsoló betét FCP k7, IC908, ⌀ DC: 19mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
125,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
120,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 19 mm | 19 mm |
Cserék / élek száma | 2 | 1 |
Szerszámanyag | HM | HM |
Minőség | IC908 | HB3040 |
Alapelem méret | 19 | 19 |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz |