{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 9 mm - 9,4 mm | |
Hasznos hossz L1 | 27 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szárhossz Ls | 45 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 090-027-12A-3D | |
Gyártó jelölése | DCN 090-027-12A-3D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231705 9 | |
EAN / GTIN | 7291075290844 | |
Gyártó száma | 3202414 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A, 3×D, Méret: 9
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
233,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
237,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 9 mm - 9,4 mm | 9 mm - 9,49 mm |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Kivitel | 3×D | 3×D |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan |
Szárhossz Ls | 45 mm | 45 mm |
Hasznos hossz L1 | 27 mm | 29 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |