{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 14 mm - 14,4 mm | |
Hasznos hossz L1 | 42 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szárhossz Ls | 48 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 140-042-16A-3D | |
Gyártó jelölése | DCN 140-042-16A-3D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231705 14 | |
EAN / GTIN | 7291075290912 | |
Gyártó száma | 3202427 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A, 3×D, Méret: 14
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
270,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
282,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 14 mm - 14,4 mm | 14 mm - 14,49 mm |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Kivitel | 3×D | 3×D |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |
Szárhossz Ls | 48 mm | 48 mm |
Hasznos hossz L1 | 42 mm | 44 mm |