{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 23 mm - 23,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 69 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 230-069-32A-3D | |
Gyártó jelölése | DCN 230-069-32A-3D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231705 23 | |
EAN / GTIN | 7291075291148 | |
Gyártó száma | 3260087 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 23
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
492,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
422,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Kivitel | 3×D | 3×D |
belső hűtés | igen | igen |
Szár ⌀ Ds | 32 | 25 |
Szárhossz Ls | 60 | 56 |
Hasznos hossz L1 | 69 | 72 |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill |