{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 22 mm - 22,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 220-066-25A-3D | |
Gyártó jelölése | DCN 220-066-25A-3D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231705 22 | |
EAN / GTIN | 7291075291131 | |
Gyártó száma | 3260086 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 22
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
445,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
413,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Kivitel | 3×D | 3×D |
Fúrási felhasználás | konkáv ;domború ;Kötegfúrás ;Keresztirányú fúrás | Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan |
belső hűtés | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szárhossz Ls | 56 | 56 |
Hasznos hossz L1 | 66 | 69 |