{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 19 mm - 19,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 190-057-25A-3D | |
Gyártó jelölése | DCN 190-057-25A-3D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231705 19 | |
EAN / GTIN | 7291075291100 | |
Gyártó száma | 3260083 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A, 3×D, Méret: 19
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
359,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
346,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 19 mm - 19,9 mm | 19 mm - 19,99 mm |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan |
belső hűtés | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | 25 mm |
Szárhossz Ls | 56 mm | 56 mm |