{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 16 mm - 16,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 48 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 160-048-20A-3D | |
Gyártó jelölése | DCN 160-048-20A-3D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231705 16 | |
EAN / GTIN | 7291075290837 | |
Gyártó száma | 3202300 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 16
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
300,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
297,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 16 ;16,9 | 16 ;16,99 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
belső hűtés | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szár ⌀ Ds | 20 | 20 |
Szárhossz Ls | 50 | 50 |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill |