HiPer-Drill alapszerszám, 5×D, ⌀ DC: 32mm

Cikkszám: 231610 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Kivitel: 5×D
  • Szár: ISO 9766
  • Fúrási felhasználás: Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HiPer-Drill
Kivitel 5×D
Szár ISO 9766
Fúrási felhasználás Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés igen
⌀ tartomány Dc 32 mm - 32,99 mm
Hasznos hossz L1 165 mm
Szár ⌀ Ds 32 mm
Szárhossz Ls 60 mm
Lapkacsavar 231999 20IP (7,5 Nm)
Teljes hossz L 271 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 231610 32
EAN / GTIN 4045197603159
Gyártó száma 231610 32

Leírás

Kivitel:

  • Maximális előtolás és maximális teljesítmény az optimálisan összehangolt geometriák és alapanyagok következtében.
  • A fúrólapka pontosan pozícionálható a prizmás lapkafészek következtében és biztonságosan befogható a középső furatnak köszönhetően.
  • Nagy körfutási pontosság összeszerelt állapotban. (Max. IT9 pontosságú furatokhoz)
  • Szármegtámasztás a használat közbeni optimális stabilitás érdekében.

Felhasználás:

álló és forgó alkalmazáshoz. Max. IT9 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

A szorítócsavart minden ötödik forgácsoló betét cserénél ki kell cserélni.
További méretek 50,99 mm ⌀-ig külön ajánlatkérésre szállíthatóak.
Az optimális körfutás érdekében használjon hidroplasztikus befogót. (pl. 302026 sz. 20 méret). Az optimális stabilitás érdekében a fúrót a lehető legrövidebbre fogja be.