HELISLOT tárcsamaró karimával 100/10 mm

Cikkszám: 227712 100/10
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / Zeff (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELISLOT
Vágóél ⌀ DC 100 mm
Effektív élek száma Zeff 10
Váltólapkák száma 10
Szárkivitel furattal
Maximális bemarási mélység ae max 26 mm
Gallérhossz L1 26,5 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 27 mm
Horonyszélesség ap 14 mm
Gyártó jelölése FDN D100-14-27-XN13
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227712 100/10
EAN / GTIN 7291075311235
Gyártó száma 3106537

Leírás

Kivitel:

Hornyok és T-hornyok gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 229697 1 sz. (IP15; 4,8 Nm).