XNMU 130608PNN-MM, IC330, Típus: INOX

Cikkszám: 227743 INOX
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELISLOT
Váltólapka ISO kód XNMU 130608PNN-MM
Típus INOX
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség IC330
Szerszámanyag HM
Előtolás fz 0,1 mm
Cserék / élek száma 8
Geometria PNN-MM
Gyártó jelölése XNMU 130608PNN-MM IC330
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227743 INOX
EAN / GTIN 7291075311327
Gyártó száma 5607640

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóéllel. Nagyon robusztus kialakítás, különleges vastagságú lapka. Nagy folyamatmegbízhatóság a lapkafészekben való pozitív beépítési helyzetének köszönhetően. Kiválóan kontrolált forgácsképződés és eltávolítás.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae max
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.