HELISLOT sarokmaró 63/3 mm

Cikkszám: 227716 63/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / Zeff (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat HELISLOT
    Vágóél ⌀ DC 63 mm
    Szárkivitel furattal
    Effektív élek száma Zeff 3
    Váltólapkák száma 18
    Maximális fogásmélység ap max 69 mm
    Teljes hossz Lges 80 mm
    Felfogó furat ⌀ 27 mm
    Hozzávaló váltólapka XNMU130608
    Gyártó jelölése SM D063-69-3-27R XN13
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 227716 63/3
    EAN / GTIN 7291075377743
    Gyártó száma 3107274

    Leírás

    Kivitel:

    Hornyok és T-hornyok gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

    Alkatrész:

    Váltólapka csavar készlet 229697 1 sz. (IP15; 4,8 Nm).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz