{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HELISLOT | |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Szárkivitel | furattal | |
Effektív élek száma Zeff | 5 | |
Váltólapkák száma | 30 | |
Maximális fogásmélység ap max | 69 mm | |
Teljes hossz Lges | 85 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XNMU130608 | |
Gyártó jelölése | SM D080-69-5-32R XN13 | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227716 80/5 | |
EAN / GTIN | 7291075377750 | |
Gyártó száma | 3181248 |