HELISLOT tárcsamaró karimával 125/6 mm

Cikkszám: 227712 125/6
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / Zeff (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELISLOT
Vágóél ⌀ DC 125 mm
Effektív élek száma Zeff 6
Váltólapkák száma 12
Szárkivitel furattal
Maximális bemarási mélység ae max 33 mm
Gallérhossz L1 30,5 mm
Teljes hossz Lges 45 mm
Felfogó furat ⌀ 32 mm
Horonyszélesség ap 16 mm
Gyártó jelölése FDN D125-16-32-XN13
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227712 125/6
EAN / GTIN 7291075311242
Gyártó száma 3106538

Leírás

Kivitel:

Hornyok és T-hornyok gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 229697 1 sz. (IP15; 4,8 Nm).