HELISLOT tárcsamaró karimával 200/8 mm

Cikkszám: 227712 200/8
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / Zeff (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELISLOT
Vágóél ⌀ DC 200 mm
Effektív élek száma Zeff 8
Váltólapkák száma 16
Szárkivitel furattal
Maximális bemarási mélység ae max 53 mm
Teljes hossz Lges 63 mm
Felfogó furat ⌀ 40 mm
Horonyszélesség ap 20 mm
Gyártó jelölése FDN D200-20-40-XN13
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227712 200/8
EAN / GTIN 7291075311266
Gyártó száma 3106540

Leírás

Kivitel:

Hornyok és T-hornyok gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 229697 1 sz. (IP15; 4,8 Nm).